PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825331
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356349970
Sonepar Artikelnummer
121318844
Hersteller Artikelnummer
0825331
Hersteller Typ
UC-EMP (60X30) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0825331
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


