PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825458
Farbe - gelb
Länge - 14.95 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365468
Sonepar Artikelnummer
121318877
Hersteller Artikelnummer
0825458
Hersteller Typ
UC-EMP (49X15) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0825458
Farbe:
gelb
Länge:
14.95 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
48.95 mm
Höhe:
1.15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


