PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825488
Farbe - sonstige
Länge - 7.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356364287
Sonepar Artikelnummer
121318889
Hersteller Artikelnummer
0825488
Hersteller Typ
UC-EM (10X7) TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0825488
Farbe:
sonstige
Länge:
7.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Einrastschildchen, Matte, türkisfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 10 mm


