PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825491
Farbe - weiß
Länge - 7.95 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365055
Sonepar Artikelnummer
121318890
Hersteller Artikelnummer
0825491
Hersteller Typ
UC-EM (10X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0825491
Farbe:
weiß
Länge:
7.95 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 10 mm


