PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0825504
Farbe - sonstige
Länge - 8.9 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 19.85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356365109
Sonepar Artikelnummer
121318895
Hersteller Artikelnummer
0825504
Hersteller Typ
UC-EM (20X9) TQ
Hersteller Artikel Nr.:
0825504
Farbe:
sonstige
Länge:
8.9 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.85 mm
Höhe:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Einrastschildchen, Matte, türkisfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


