PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826685
Farbe - gelb
Länge - 1.2 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356363587
Sonepar Artikelnummer
121318908
Hersteller Artikelnummer
0826685
Hersteller Typ
UC-EMP (60X15) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826685
Farbe:
gelb
Länge:
1.2 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


