PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826687
Farbe - gelb
Länge - 30 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356363600
Sonepar Artikelnummer
121318909
Hersteller Artikelnummer
0826687
Hersteller Typ
UC-EMP (60X30) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0826687
Farbe:
gelb
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


