PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827494
Farbe - gelb
Länge - 8.95 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356458054
Sonepar Artikelnummer
121318976
Hersteller Artikelnummer
0827494
Hersteller Typ
UC-EM (17,5X9) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827494
Farbe:
gelb
Länge:
8.95 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.9 mm
Höhe:
3.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


