PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827623
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447348
Sonepar Artikelnummer
121319017
Hersteller Artikelnummer
0827623
Hersteller Typ
UC-EM (10X7) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827623
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 10 mm


