PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827624
Farbe - weiß
Länge - 7.95 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447362
Sonepar Artikelnummer
121319018
Hersteller Artikelnummer
0827624
Hersteller Typ
UC-EM (10X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827624
Farbe:
weiß
Länge:
7.95 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 10 mm


