PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827630
Farbe - weiß
Länge - 4 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447782
Sonepar Artikelnummer
121319024
Hersteller Artikelnummer
0827630
Hersteller Typ
UC-EM (21X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827630
Farbe:
weiß
Länge:
4 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
21 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 21 mm


