PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827637
Farbe - gelb
Länge - 8.9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356446570
Sonepar Artikelnummer
121319031
Hersteller Artikelnummer
0827637
Hersteller Typ
UC-EM (20X9) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0827637
Farbe:
gelb
Länge:
8.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.85 mm
Höhe:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


