PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827643
Farbe - gelb
Länge - 17.6 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447898
Sonepar Artikelnummer
121319037
Hersteller Artikelnummer
0827643
Hersteller Typ
UC-EMP (27X18) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827643
Farbe:
gelb
Länge:
17.6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


