PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827652
Farbe - sonstige
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447843
Sonepar Artikelnummer
121319044
Hersteller Artikelnummer
0827652
Hersteller Typ
UC-EMP (27X12,5) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827652
Farbe:
sonstige
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.006 kg


