PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827662
Länge - 3.2 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 19.85 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447775
Sonepar Artikelnummer
121319054
Hersteller Artikelnummer
0827662
Hersteller Typ
UC-EM (20X9) TQ CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0827662
Länge:
3.2 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, türkisfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 20 mm


