PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0827924
Farbe - rot
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356462181
Sonepar Artikelnummer
121319079
Hersteller Artikelnummer
0827924
Hersteller Typ
UC-EMP (27X8) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0827924
Farbe:
rot
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.9 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


