PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828239
Farbe - gelb
Länge - 8.95 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356478892
Sonepar Artikelnummer
121319153
Hersteller Artikelnummer
0828239
Hersteller Typ
UC-EM (17,5X9) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828239
Farbe:
gelb
Länge:
8.95 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
16.9 mm
Höhe:
3.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm


