PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828240
Farbe - weiß
Länge - 3.2 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356478915
Sonepar Artikelnummer
121319154
Hersteller Artikelnummer
0828240
Hersteller Typ
UC-EM (19X9) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828240
Farbe:
weiß
Länge:
3.2 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 19 mm


