PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828783
Farbe - weiß
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558686
Sonepar Artikelnummer
121319239
Hersteller Artikelnummer
0828783
Hersteller Typ
US-EMP (85,6X54)
Hersteller Artikel Nr.:
0828783
Farbe:
weiß
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


