PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828843
Farbe - sonstige
Länge - 14.9 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558433
Sonepar Artikelnummer
121319252
Hersteller Artikelnummer
0828843
Hersteller Typ
US-EMP (17X15) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0828843
Farbe:
sonstige
Länge:
14.9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16.9 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.014 kg


