PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828844
Farbe - gelb
Länge - 7.93 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356558457
Sonepar Artikelnummer
121319253
Hersteller Artikelnummer
0828844
Hersteller Typ
US-EMP (27X8) YE
Hersteller Artikel Nr.:
0828844
Farbe:
gelb
Länge:
7.93 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26.9 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


