Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0829504

  • Farbe - rot

  • Transparent - Nein

  • Fluoreszierend - Nein

  • Magnetisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356580441

Sonepar Artikelnummer

121319556

Hersteller Artikelnummer

0829504

Hersteller Typ

UC-EMP (49X15) RD CUS

Hersteller Artikel Nr.:

0829504

Farbe:

rot

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

49 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.007 kg

Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm