PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830032
Farbe - sonstige
Länge - 7.93 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356613743
Sonepar Artikelnummer
121319784
Hersteller Artikelnummer
0830032
Hersteller Typ
US-EMP (27X8) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830032
Farbe:
sonstige
Länge:
7.93 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26.9 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg


