PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830046
Farbe - gelb
Länge - 8.4 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614085
Sonepar Artikelnummer
121319798
Hersteller Artikelnummer
0830046
Hersteller Typ
US-EMP (29X8) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830046
Farbe:
gelb
Länge:
8.4 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
29 mm
Höhe:
0.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


