PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830047
Farbe - weiß
Länge - 16.85 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614092
Sonepar Artikelnummer
121319799
Hersteller Artikelnummer
0830047
Hersteller Typ
US-EMP (40X17) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830047
Farbe:
weiß
Länge:
16.85 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
0.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


