PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830048
Farbe - weiß
Länge - 6.65 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614108
Sonepar Artikelnummer
121319800
Hersteller Artikelnummer
0830048
Hersteller Typ
US-EMP (44X7) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830048
Farbe:
weiß
Länge:
6.65 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.013 kg


