PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830055
Farbe - weiß
Länge - 29.8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614177
Sonepar Artikelnummer
121319805
Hersteller Artikelnummer
0830055
Hersteller Typ
US-EMP (60X30) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830055
Farbe:
weiß
Länge:
29.8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
59.7 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.012 kg


