PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830058
Farbe - weiß
Länge - 53.7 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614191
Sonepar Artikelnummer
121319808
Hersteller Artikelnummer
0830058
Hersteller Typ
US-EMP (85,6X54) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830058
Farbe:
weiß
Länge:
53.7 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
84.9 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg


