PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830427
Farbe - sonstige
Länge - 14.9 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715546
Sonepar Artikelnummer
121320035
Hersteller Artikelnummer
0830427
Hersteller Typ
US-EMP (8,8X15) SR
Hersteller Artikel Nr.:
0830427
Farbe:
sonstige
Länge:
14.9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
8.7 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


