PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830766
Farbe - weiß
Länge - 1.45 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356745581
Sonepar Artikelnummer
121320241
Hersteller Artikelnummer
0830766
Hersteller Typ
UCT-EM (7X10) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830766
Farbe:
weiß
Länge:
1.45 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 7 mm


