PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830842
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356894203
Sonepar Artikelnummer
121320300
Hersteller Artikelnummer
0830842
Hersteller Typ
US-EMP (35X9)
Hersteller Artikel Nr.:
0830842
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
34.65 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


