PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830846
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356894241
Sonepar Artikelnummer
121320304
Hersteller Artikelnummer
0830846
Hersteller Typ
US-EMP (35X9) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830846
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
34.65 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.015 kg


