PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014118
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356782999
Sonepar Artikelnummer
121321334
Hersteller Artikelnummer
1014118
Hersteller Typ
UCT-EMP (29X8)
Hersteller Artikel Nr.:
1014118
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
28.9 mm
Höhe:
0.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


