PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014119
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783002
Sonepar Artikelnummer
121321335
Hersteller Artikelnummer
1014119
Hersteller Typ
UCT-EMP (60X15)
Hersteller Artikel Nr.:
1014119
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
59.9 mm
Höhe:
0.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


