PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014121
Farbe - weiß
Länge - 6 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783026
Sonepar Artikelnummer
121321337
Hersteller Artikelnummer
1014121
Hersteller Typ
UCT-EMP (25X6) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014121
Farbe:
weiß
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
24.9 mm
Höhe:
0.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


