PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014122
Farbe - weiß
Länge - 8 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783033
Sonepar Artikelnummer
121321338
Hersteller Artikelnummer
1014122
Hersteller Typ
UCT-EMP (29X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014122
Farbe:
weiß
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
28.9 mm
Höhe:
0.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


