PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025150
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 5.9 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626516653
Sonepar Artikelnummer
121321767
Hersteller Artikelnummer
1025150
Hersteller Typ
UCT-EMNP (12,5X6)
Hersteller Artikel Nr.:
1025150
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
5.9 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.5 mm
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


