PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1049774
Farbe - gelb
Länge - 6.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626661193
Sonepar Artikelnummer
121322402
Hersteller Artikelnummer
1049774
Hersteller Typ
UCT-EM (12X6) YE
Hersteller Artikel Nr.:
1049774
Farbe:
gelb
Länge:
6.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
11.9 mm
Höhe:
4.65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 12 mm


