PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058145
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626703985
Sonepar Artikelnummer
121322697
Hersteller Artikelnummer
1058145
Hersteller Typ
UCT-EMP (35X9)
Hersteller Artikel Nr.:
1058145
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
1.25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


