PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058146
Farbe - weiß
Länge - 11.96 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626702452
Sonepar Artikelnummer
121322698
Hersteller Artikelnummer
1058146
Hersteller Typ
UCT-EM (12X8)
Hersteller Artikel Nr.:
1058146
Farbe:
weiß
Länge:
11.96 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
7.81 mm
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, BLUEMARK E.CARD, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 12 mm


