PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1090186
Länge - 0.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626899404
Sonepar Artikelnummer
121323925
Hersteller Artikelnummer
1090186
Hersteller Typ
US4-EMP (27X17,5) SR
Hersteller Artikel Nr.:
1090186
Länge:
0.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg
Einrastschildchen, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


