PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1190242
Farbe - weiß
Länge - 3.9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151238933
Sonepar Artikelnummer
121325715
Hersteller Artikelnummer
1190242
Hersteller Typ
UCT-EMNP (12,5X6) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1190242
Farbe:
weiß
Länge:
3.9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.008 kg
Einrastschildchen, Matte, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 12,5 mm


