PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191836
Farbe - gelb
Länge - 7.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626113777
Sonepar Artikelnummer
121365138
Hersteller Artikelnummer
8191836
Hersteller Typ
UCT-EM (20X7) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191836
Farbe:
gelb
Länge:
7.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19.99 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 20 mm


