PHOENIX CONTACT - Einrastschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8191838
Farbe - gelb
Länge - 1 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626113791
Sonepar Artikelnummer
121365140
Hersteller Artikelnummer
8191838
Hersteller Typ
UCT-EM (10X7) YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
8191838
Farbe:
gelb
Länge:
1 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.99 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Einrastschildchen, Matte, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 36, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 10 mm


