PHOENIX CONTACT - Einsetz- und Entriegelungswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1604251
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356248297
Sonepar Artikelnummer
121339465
Hersteller Artikelnummer
1604251
Hersteller Typ
RC-Z2097
Hersteller Artikel Nr.:
1604251
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.003 kg
Einsetz- und Entriegelungswerkzeug für RC-Crimpkontakte Stift/Buchse, Durchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm² . 0,56 mm²


