PHOENIX CONTACT - Einsetz- und Entriegelungswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1665075
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918127725
Sonepar Artikelnummer
121342482
Hersteller Artikelnummer
1665075
Hersteller Typ
EWR
Hersteller Artikel Nr.:
1665075
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
Einsetz- und Entriegelungswerkzeug, Artikelfamilie: VARIOCON, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 0,56 mm², Kontaktart: Buchse + Stift


