PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1110986
Montageart - sonstige
Nennstrom - 45 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 24.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151020071
Sonepar Artikelnummer
121324451
Hersteller Artikelnummer
1110986
Hersteller Typ
CAPAROC PM PN
Hersteller Artikel Nr.:
1110986
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
24.8 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 50 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.141 kg


