PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115661
Montageart - sonstige
Nennstrom - 45 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 12.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040635
Sonepar Artikelnummer
121324683
Hersteller Artikelnummer
1115661
Hersteller Typ
CAPAROC PM S-R
Hersteller Artikel Nr.:
1115661
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
45 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
12.4 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.092 kg


