PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1144175
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 88 .. 300 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 90 .. 264 V
Leistungsaufnahme - 50 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151131838
Sonepar Artikelnummer
121325027
Hersteller Artikelnummer
1144175
Hersteller Typ
FL SWITCH EP7400-PS-HV
Hersteller Artikel Nr.:
1144175
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88 .. 300 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Leistungsaufnahme:
50 VA
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.523 kg


