PHOENIX CONTACT - Einspeisemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1216669
Bemessungsversorgungsspannung DC - 36 .. 72 V
Leistungsaufnahme - 50 VA
Schutzart (NEMA) - sonstige
Herkunftsland - CA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151297947
Sonepar Artikelnummer
121326903
Hersteller Artikelnummer
1216669
Hersteller Typ
FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1
Hersteller Artikel Nr.:
1216669
Bemessungsversorgungsspannung DC:
36 .. 72 V
Leistungsaufnahme:
50 VA
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.512 kg


